Oplossingen voor de utiliteit met Stago

Stago biedt diverse oplossingen voor de utiliteit. Het KG281-systeem komt in diverse vormen, maten en kleuren waardoor je jouw project volledig in kan richten naar wens van de opdrachtgever. Dit kan ook met de wandgoten van Stago, die komen in diverse opties tot RAL-poedercoating.

Uitgelichte producten

Stago's weg naar duurzaamheid

Stago zet nieuwe duurzaamheidsstandaarden met gerecycled metaal, innovatieve materialen en betrouwbare milieugegevens. Met EPD’s versterkt het de samenwerking met partners en klanten en onderstreept het de toewijding aan een groene toekomst.
Ontdek de kabelgoten van Stago

Stago kabelgoot

Het Stago kabelgootsysteem KG281 is zeer toepasbaar in de utiliteitsbouw. Het systeem is uitermate compleet en biedt je alle mogelijkheden om bekabelingen op een overzichtelijke en stelselmatige wijze in een gebouw te kunnen aanleggen.
Ontdek de kabeldraaisystemen van Stago

Zinc+

Het innovatieve kabeldraagsysteem KB284 Zinc+ is breed toepasbaar, zelfhelend bij lichte krassen en beschadigingen. Ontwikkelt om kabels jarenlang te beschermen bij hoog corrosieve toepassingen. Daarnaast is de serie snel en eenvoudig te installeren.
Ontdek de Metrische maten van Stago

Metrische maten

Het brede aanbod kabeldraagsystemen van Stago is nóg verder uitgebreid. De Stago kabelgoot is nu ook beschikbaar in metrische breedtematen. De nieuwe breedtematen in het assortiment zijn 100, 150 en 300mm.
Ontdek de wandgoten van Stago

Stago wandgoten

Het revolutionaire schakelmateriaal van Stago, speciaal ontworpen voor wandgootsysteem WGX, is met een eenvoudige klik gemakkelijk te monteren. Nu ook beschikbaar met stekerbaar installeren.

Over

Stago

Stago is dé specialist in kabeldraagsystemen. Sinds juni 2021 maakt Stago deel uit van de Wibe Group, een internationale topspeler. Door de samenwerking met de Wibe Group heeft Stago een nóg uitgebreider assortiment. Zo creëren ze oplossingen om jou te helpen met je uitdaging en daar is Stago trots op. De kabeldraagsystemen van Stago zijn lokaal geproduceerd in Stago's fabriek in Hoorn. Dit maakt de kabeldraagsystemen van Stago een duurzame optie.