TL en CFL in de ban, led de norm

Afgelopen jaren is de productie van vele lampsoorten gestopt en vervangen voor led. Nu wordt daar met TL-lampen en de CFL een volgende stap gemaakt. Laat je hierover informeren of maak gebruik van de interactieve conversiekaart om je led-alternatief te vinden!
Naar de interactieve conversiekaart
TL en CFL naar led conversiekaart

In februari 2023 is gestopt met de productie van TL-lampen en compact fluorescentielampen (CFL). Dit houdt in dat de verkoop van de producten na de hieronder aangegeven data ook zal stoppen zodra de voorraad op is. Alle producten hebben waar mogelijk een led-alternatief, te bestellen op de webshop van Rexel. De alternatieven kun je gemakkelijk terugvinden op de productpagina van je vertrouwde product. In de meeste gevallen is de conventionele TL-buis eenvoudig te vervangen door led.

Rexel heeft een interactieve conversiekaart samengesteld, daarop kun je op basis van de specificaties van je oude TL- of CFL-lichtbron gemakkelijk een passend led-alternatief vinden. Voeg vervolgens je led-alternatief gemakkelijk toe aan je winkelmandje en bestel!

Welke producten worden niet meer geproduceerd?

Februari 2023

Vanaf februari 2023 is de productie van compact fluorescentielampen zonder ballast (PL) en TL-buizen long life gestopt.

Op de productpagina van je huidige product, vind je het passende alternatief.

September 2023

Vanaf september 2023 is de productie van T5 en T8 TL-buizen en TL-buizen long life gestopt.

Op de productpagina van je huidige product, vind je het passende alternatief.

Februari 2025

Vanaf februari 2025 is de productie van T9 TL-buizen en Food TL-buizen gestopt.

Op de productpagina van je huidige product, vind je het passende alternatief.

Februari 2027

Vanaf februari 2027 stopt de productie van halogeenmetaaldamplamp en hogedruk natriumdamplamp.

Op de productpagina van je huidige product, vind je het passende alternatief.

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder veelgestelde vragen over de uitfasering van TL-lampen en CFL. Om het antwoord op een vraag te bekijken, klik je simpelweg op de vraag en het antwoord ontvouwt zich onder de vraag. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden? Neem dan contact op met je Rexel-contactpersoon.

expand_more expand_less Waarom stopt de productie van CFL en TL-lampen?

Van de Europese Unie zijn er verordeningen opgesteld en in het kader van duurzaamheid zijn bepaalde verordeningen aangescherpt. Compact fluorescentie- en TL-lampen voldoen niet aan de voorwaarden van de aangescherpte Single Lighting Regulation (SLR/Ecodesign richtlijn) regeling. Het doel van de nieuwe EU-verordening is het milieu te beschermen en de duurzaamheid van producten te verbeteren. De RoHS-richtlijn (Restriction of Harzardous Substances) heeft als doel om het gebruik van gevaarlijke stoffen (zoals kwik) in elektrische en elektronische apparatuur terug te dringen.

expand_more expand_less Zijn TL-lampen na de aangegeven datum verboden?

De uit te faseren lampen zijn te koop zolang de voorraad strekt. De lampen mogen niet meer opnieuw geproduceerd en geïmporteerd worden vanaf de vastgestelde uitfaseringsdata. Wat er op voorraad ligt, mag wel worden verkocht en gebruikt. Er geldt dus op=op.

expand_more expand_less Welke CFL en TL-lampen verdwijnen er (nog) niet?

De speciaal gevormde TL-lampen (rond en u-vorm) vallen niet onder bovenstaande uitfasering. Ook de TL-buizen voor voedsel, noodverlichting en gevaarlijke zones worden nog niet uitgefaseerd.

expand_more expand_less Wat is het alternatief voor CFL en TL-lampen?

Alle beschikbare led-alternatieven zijn te bestellen via de webshop van Rexel. Bij ieder uit te faseren product wordt een passend alternatief getoond. Ook kun je gebruikmaken van onze interactieve conversiekaart: een gemakkelijke keuzehulp om een passend led-alternatief te kiezen.

expand_more expand_less Kunnen CFL en TL-lampen 1-op-1 worden vervangen door led?

Ja, in de meeste gevallen is de tl-buis te vervangen door led. Let hier bij wel op de gebruikte voorschakelapparatuur (elektromagnetisch of elektronisch). Het kan in bepaalde gevallen beter zijn om met de klant naar led-armaturen te kijken.

expand_more expand_less Worden de energielabels aangepast?

Ja, want de ELR (Energy Labelling Regulation) vereist dat fabrikanten volgens een vaste richtlijn communiceren hoe zuinig een (verlichtings-)product is. Zo worden de eisen van energielabels aangescherpt en is het energielabel duidelijker zichtbaar op de verpakking. Ook komt er een nieuw energie-efficiëntielabel met een nieuwe schaal: A++ tot E wordt A tot G. Lees ook meer over de nieuwe energielabels en ELR in het Topics-artikel van LEDVANCE.