Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als hoofdschakelaar
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Kleur bedieningselement
Aantal schakelaars
Apparaatbouwvorm
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Breedte
Diepte
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Geschikt voor frontmontage centraal
Geschikt voor tussenbouw
Geschikt voor verdelerinbouw
Hoogte
Kleur behuizing
Met voorbereide bekabeling
Motoraandrijving geïntegreerd
Motoraandrijving optioneel
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
Schakelvermogen bij 400 V
Uitschakelspoel optioneel
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering als omkeerschakelaar
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Uitvoering als werkschakelaar
Uitvoering van het bedieningselement
Vergrendelbaar