In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 4,06 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger wcd ra kv + 1xUSB-A + 1xUSB-C voeding R-creme
Artikelnr.: 2850605089
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Centraalplaat blind + draagraam beige RAL 1013 2CKA001715A0218
Artikelnr.: 2700440148
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI bedieningselement 2 -en 3-polig aan / uit enkele wip beige RAL 1013 2CKA001731A0330
Artikelnr.: 2700440100
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Wandcontactdoos centraalplaat inbouw 16A 250V CEE 7/1 zonder randaarde Glanzend beige RAL 1013 IP20 2CKA002111A0532
Artikelnr.: 2700440201
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Centraalplaat telefoon PTT steker TAE Bedieningselement 1 connector Zonder label wit 2CKA001753A0417
Artikelnr.: 2700440142
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Centraalplaat + knop knevelgreep beige RAL 1013 2CKA001753A0599
Artikelnr.: 2700440128
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Centraalplaat 2710/1U knevelgreep wit RAL 9010 2CKA001710A3420
Artikelnr.: 2700441235
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Centraalplaat 2710U knevelgreep wit RAL 9010 2CKA001710A3109
Artikelnr.: 2700441234
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI Centraalplaat 2710U knevelgreep beige RAL 1013 2CKA001710A3419
Artikelnr.: 2700440284
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
Afdekraam schakelmateriaal |
|
| Inbouwhoogte |
55 mm
|
| Geschikt voor vloerpot |
Nee
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Inbouwbreedte |
55 mm
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Transparant |
Nee
|
| Montagerichting |
Horizontaal en verticaal
|
| Hoogte |
81 mm
|
| Breedte |
81 mm
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Aantal eenheden |
1
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Geschikt voor wandgoot |
Ja
|
|---|---|
| Bevestigingswijze |
Klembevestiging
|
| Materiaalkwaliteit |
Duroplast
|
| Diepte |
11 mm
|
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aantal eenheden horizontaal |
1
|
| Aantal eenheden verticaal |
1
|
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Diameter boring (gaten) |
71 mm
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
1013
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) |
1
|
| Met montageraam |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.