De Cat. 6-connectoren beantwoorden aan de recentste EIA/TIA- (ANSI/TIA-568-C.2)
en ISO-normen (ISO/IEC 11801). Aansluitprocedure zonder speciaal gereedschap
(uitgezonderd 621030210), voor een vlotte en eenvoudige installatie.
Eigenschappen:
; Kleurencode: T568A/B;
; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
; Toepassingen: IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T en
5GBase-T, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
; Formaat: Keystone;
; AWG-maten: van 22 tot 26 AWG;
; Contactmateriaal: met 50 µ bladgoud;
; Gereedschap voor aansluittype blok 110 907H110.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Categorie
Connectortype
Model
Afgeschermd
Geschikt voor platte kabel
Geschikt voor ronde kabel
Geschikt voor snoerdraadgeleider
Kleur
Speciaal gereedschap noodzakelijk
Transparant