Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Kabel
  3. Datakabel en communicatiekabel
  4. Data- en communicatiekabel (koper)
  5. GGM C6F4PZHT3
  • 
Data- en communicatiekabel (koper) - Gigamedia Datakabel LSZH haspel 305m 8x Dca F / UTP C6F4PZHT3 - GGM C6F4PZHT3
GIGAMEDIA

Gigamedia Datakabel LSZH haspel 305m 8x Dca F / UTP C6F4PZHT3

Artikelnr: 
2700702532
Lev. nr.: 
GGM C6F4PZHT3
EAN nr: 
3700575911097
Product type: 
GGM C6F4PZHT3

Brutoprijs

€ 1,88 / MTR

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 MTR

Min: 305 MTR , besteleenheid 305 MTR

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet

Productdetails



Productdetails

De Cat. 6-kabels van Gigamedia zijn ontworpen om de eisen van Klasse E (Cat. 6) te
overtreffen. Dankzij de combinatie van betrouwbaarheid, prestaties en kwaliteit zorgen
deze kabels (eens geïnstalleerd) voor stabiele fysische eigenschappen en behoud van
de transmissieprestaties De kabels zijn allen voorzien van een sequentiële, metrische
markering.

Eigenschappen:
; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
; Toepassingen: IEEE 802.3  10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T en
  5GBase-T, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
; Mantelkleur: blauw (RAL 5015)
; Diameter buitenmantel: 7,1 mm.;
; LS0H-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
; Brandgedrag: EN 13501-6 Dca, s2, d1, a1 (4p)EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2;
; Conform IEC 61156-5.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 26121600
Conditie/kortingsgroep 201001
DoP-nummer CE-DOP-CPR007
Data- en communicatiekabel (koper)
Afscherming collectief Folie
Adercodering Kleur
Getwist Per twee
Nom. geleiderdoorsnede 0.203 mm²
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling 0 - 50 °C
Rookarm volgens IEC 61034-2 Ja
Mantelkleur Blauw
Buitendiameter circa 7.1 mm
Categorie 6
Kabeltype F / UTP
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -20 - 60 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Dca
Samenstelling geleider Klasse 1 = massief
Kabel dwarswaterdicht Nee
Litze Ja
Geleidermateriaal Koper
Nom. geleiderdiameter 0.511 mm
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Afscherming groepen Geen
Karakteristieke impedantie 100 Ohm
Aantal aders 8
Bewapening/armering Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes d1
Met knaagdierbescherming Nee
 
AWG-maat 24
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 C
Geschikt als telefoonkabel Nee
Kabelgeometrie Rond
Aantal groepen getwist 4
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond Nee
Kabel langswaterdicht Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Nee
Geschikt als computer data kabel Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling s2
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
NVP waarde 67 %
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad a1
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) Nee
Oppervlakte geleider Blank
Geschikt als signaalkabel Nee
Duplex Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) Ja
Met ripkoord Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
Specificatie aderisolatie Polyethyleen (PE)
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond Ondergrondse installatiebuis
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company