warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Patchkabels
  4. Patchkabel twisted pair
  5. GGM CAT67MZH
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Gigamedia Patchkabel LSZH U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 7M grijs GGM CAT67MZH Gigamedia Patchkabel LSZH U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 7M grijs GGM CAT67MZH
 Vorige
 Volgende
Patchkabel twisted pair - Gigamedia Patchkabel LSZH U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 7M grijs GGM CAT67MZH - GGM CAT67MZH
Gigamedia Patchkabel LSZH U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 7M grijs GGM CAT67MZH
GIGAMEDIA

Gigamedia Patchkabel LSZH U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 7M grijs GGM CAT67MZH

Artikelnr.: 
2700863356
Lev. nr.: 
GGM CAT67MZH
EAN nr.: 
3700575909490
Producttype: 
GGM CAT67MZH

Brutoprijs

€ 32,28 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Gigamedia Patchkabel PVC U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 7M grijs GGM CAT67M

    GIGAMEDIA

    Gigamedia Patchkabel PVC U / UTP Cat6 RJ45 8(8) 7M grijs GGM CAT67M

    Artikelnr.: 2700863607

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

De Cat. 6 patch-snoeren uit het assortiment van Gigamedia zijn speciaal bedoeld voor toepassingen met hoge prestaties en hoge overdrachtssnelheden die tot Gigabit Ethernet kunnen gaan. Ze worden aanbevolen voor het aansluiten van werkplekken of patch-verdelers, zowel voor afgeschermde als niet-afgeschermde oplossingen. Als noodzakelijke aanvulling op de reeds geïnstalleerde bekabeling beschikken ze over een kwaliteitsniveau geborgd door een individuele test. Dankzij een strenge selectie van componenten en het belang van ons aankoopvolume kunnen wij u een reeks high-endsnoeren tegen zeer scherpe prijzen aanbieden.

Eigenschappen:
- Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
- Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T en 5GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- Maat: AWG24;
- Mantel: LS0H (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- Aansluittype: RJ45 (contacten met 50µm-dik bladgoud);
- Type bekabeling: T568A/B;
- Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 43222500
Conditie/kortingsgroep 201008
Patchkabel twisted pair
Mantelkleur Grijs
AWG-maat 24
NVP waarde 67 %
Borghendelbeveiliging Ja
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 Nee
Connectortype uiteinde 2 RJ45 8(8)
Connectortype uiteinde 1 RJ45 8(8)
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 Nee
 
Uitvoering brandvertragend Nee
Pinconfiguratie 1:1
Categorie 6
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Kabelconstructie 1x4
Kabeltype U / UTP
Kleur knikbeschermingstule Grijs
Knikbeschermingstule Gespoten
Lengte 7 m
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company