Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,07 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 305 MTR , besteleenheid 305 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakabel doos 305m 8x Eca U / UTP GGM C6U4PPVCU3
Artikelnr: 2700407511
Min: 305 MTR , besteleenheid 305 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
201001
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
26121600
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Litze |
Nee
|
| Kabeltype |
U / UTP
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Getwist |
Per twee
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| Afscherming collectief |
Geen
|
| NVP waarde |
67 %
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Mantelkleur |
Wit
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Ja
|
| Aantal aders |
8
|
| Buitendiameter circa |
5.2 mm
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
|---|---|
| Categorie |
6
|
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 |
B
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Duplex |
Nee
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| AWG-maat |
24
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a1
|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ondergrondse installatiebuis
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Ja
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Met ripkoord |
Ja
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.