In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 21,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MACBRIGHT
Macbright GU5,3 Inbouwspot wit 8717696023245
Artikelnr.: 2850199447
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300338
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Aantal polen |
2
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Hoogte/diepte |
41 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 50 W
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Buitendiameter |
83 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Reflector |
Geen
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1.5 - 2.5 mm²
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamptype |
Laagvolt halogeenlamp
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
|---|---|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 230 V
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Oppervlak geborsteld |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 55 °C
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
58 - 58 mm
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.