Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 24,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
MACBRIGHT
Macbright INBOUWSPOT MR16 Spot Laagvolt halogeenlamp 50W IP65 GU5,3 8717696030373
Artikelnr: 2850199453
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
300338
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geschikt voor lampvermogen |
1 - 50 W
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
41 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Buitendiameter |
83 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Reflector |
Geen
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. spanning |
220 - 230 V
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Nikkel
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Materiaal afdekking |
Glas transparant
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Lamptype |
Laagvolt halogeenlamp
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Oppervlak geborsteld |
Ja
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1.5 - 2.5 mm²
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Inbouwdiameter |
58 - 58 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 70 °C
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.