Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor lampvermogen
14 - 14 W
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Kleurweergave-index
80-89
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Constante lichtstroom regeling
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP44
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor truss montage
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Dimming programmeerbaar
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
128
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Inbouwdiameter
150 - 150 mm
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Max. systeemvermogen
14 W
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
85 - 85 lm/W
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
128
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Lichtstroom regelbaar
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1190 - 1190 lm