Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 57,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Comfort D150 LED downlight inbouw symm 3000 - 4000K 160x150mm Steekklem wit 4099854490941
Artikelnr: 2850641121
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001
Artikelnr: 2850621188
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEDVANCE
Ledvance LED downlight symm 4000K 160x160mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit 4058075000025
Artikelnr: 2850105738
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Buitendiameter |
160 mm
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Reflector |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
52 mm
|
| Breedte |
160 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
14 W
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Spanningstype |
AC
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
14 - W
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lengte |
160 mm
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
|---|---|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
128
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Nom. stroom |
100 - mA
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
128
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - °C
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
150 - mm
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.