Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2370 - 2370 lm
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
0
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor lampvermogen
25 - W
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurtemperatuur
4000 - K
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Materiaal behuizing
Aluminium
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
107
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
116
Max. systeemvermogen
25 W
Met IFTTT ondersteuning
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Oppervlaktebescherming
Poedercoating
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Stralingshoek regelbaar
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja