Geschikt voor truss montage
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Nom. spanning
220 - 240 V
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Kleurtemperatuur
3000 - 3000 K
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
50 %
Constante lichtstroom regeling
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Max. systeemvermogen
19 W
Flikkerende waarde Pst LM
1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Inbouwdiameter
200 - 200 mm
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
B
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
48
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Dimbaar met push-button
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
70 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
80