Bediening via Bluetooth
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
1 - 2.5 mm²
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Compatible met Google Assistant
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Nom. spanning
230 - 230 V
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Dimbaar faseaansnijding
Ja
Dimbaar faseafsnijding
Ja
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Ja
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Niet noodzakelijk
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor lampvermogen
4 - 4 W
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM1
Kleurtemperatuur
2700 - 2700 K
Kleurweergave-index
90-100
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Lichtstroom regelbaar
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling
Symmetrisch
Materiaal afdekking
Kunststof transparant
Materiaal behuizing
Aluminium