Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Installatiekasten compleet (bedraad)
  4. 1966089
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Eaton Systeem55 PV-Ready Installatiekast PV Ready flex 63A 2P PV A HS 64 1F 2x ALS 30mA 6 groepen totaal B 1966089 Eaton Systeem55 PV-Ready Installatiekast PV Ready flex 63A 2P PV A HS 64 1F 2x ALS 30mA 6 groepen totaal B 1966089 Eaton Systeem55 PV-Ready Installatiekast PV Ready flex 63A 2P PV A HS 64 1F 2x ALS 30mA 6 groepen totaal B 1966089
 Vorige
 Volgende
Installatiekasten compleet (bedraad) - Eaton Systeem55 PV-Ready Installatiekast PV Ready flex 63A 2P PV A HS 64 1F 2x ALS 30mA 6 groepen totaal B 1966089 - 1966089
Eaton Systeem55 PV-Ready Installatiekast PV Ready flex 63A 2P PV A HS 64 1F 2x ALS 30mA 6 groepen totaal B 1966089
Eaton Systeem55 PV-Ready Installatiekast PV Ready flex 63A 2P PV A HS 64 1F 2x ALS 30mA 6 groepen totaal B 1966089
EATON

Eaton Systeem55 PV-Ready Installatiekast PV Ready flex 63A 2P PV A HS 64 1F 2x ALS 30mA 6 groepen totaal B 1966089

Artikelnr.: 
2850441699
Lev. nr.: 
1966089
EAN nr.: 
9010238149557
Producttype: 
I-42VX1600-HS-64-PV-A

Brutoprijs

€ 1.581,55 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Eaton BUISINV. VOOR ONDERZ. S55 220MM BR

    EATON

    Eaton BUISINV. VOOR ONDERZ. S55 220MM BR

    Artikelnr.: 2850529690

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding

Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)

Productdetails



Productdetails

Systeem 55 FLEX groepenkast PV-ready, 1-fase, Installatieautomaat 4 groepen 2x aardlekschakelaar 1x hoofdschakelaar 2x aardlekautomaat 1P+N 300mA; H = 330 mm; B = 220 mm


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 105001
Installatiekasten compleet (bedraad)
Breedte 220 mm
Hoogte 330 mm
Diepte 95 mm
Montagewijze Opbouw
RAL-nummer 9005
Aantal aardlekschakelaars 300 mA 0
Aantal fasen 1
Breedte in module-eenheden 12
Soort afdekking Deksel
Met contactdoos Nee
Afsluitbaar Nee
Kleur Zwart
Inbouwhoogte 45 mm
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Aantal rijen 2
Beveiliging Installatie-/aardlekautomaat
Inbouwdiepte 0 - 0 mm
Uitschakelkarakteristiek B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 10 kA
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 4
Inbouwbreedte 210 mm
Opgenomen vermogen 0 W
Materiaal behuizing Kunststof
 
Aantal lichtgroepen 4
Met transparant deksel Nee
Aantal aardlekschakelaars 30 mA 2
Overspanningsbeveiliging Nee
Kookgroep Geen
Aanbouwmogelijkheid Ja
Aantal directe groepen 2
Kookgroep geschikt als krachtgroep Nee
Geschikt voor data Nee
Aantal polen hoofdschakelaar 2
Met beltransformator Nee
Aantal aardlekautomaten 2
Hoofdschakelaar - nom. stroom 40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD) Nee
Aantal uitgaande lijnen 4
Bescherming hoofdschakelaar Nee
Met meter Nee
Aantal boogfout detectie apparaten 0
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) 4
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB) 0
Totaal aantal groepen 6
Hoge afschermingsgraad (High-integrity) Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD) Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD) Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company