Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1,05 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 500 MTR , besteleenheid 500 MTR
GIGAMEDIA
Gigamedia Datakabel haspel 500m 8x Eca U / UTP GGM C6U4PPVCT5
Artikelnr: 2700407512
Min: 500 MTR , besteleenheid 500 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
26121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
201001
|
Data- en communicatiekabel (koper) |
|
| Categorie |
6
|
| Mantelkleur |
Wit
|
| Kabel dwarswaterdicht |
Nee
|
| Adercodering |
Kleur
|
| Kabel langswaterdicht |
Nee
|
| Bewapening/armering |
Geen
|
| Geschikt als computer data kabel |
Ja
|
| Karakteristieke impedantie |
100 Ohm
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie |
-20 - 60 °C
|
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties |
Nee
|
| Kabeltype |
U / UTP
|
| Litze |
Nee
|
| Aantal aders |
8
|
| Rookarm volgens IEC 61034-2 |
Nee
|
| Geleidermateriaal |
Koper
|
| Getwist |
Per twee
|
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling |
0 - 50 °C
|
| NVP waarde |
67 %
|
| Samenstelling geleider |
Klasse 1 = massief
|
| Afscherming groepen |
Geen
|
| Kabelgeometrie |
Rond
|
| Met knaagdierbescherming |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse |
Dca
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 |
Ja
|
| Aantal groepen getwist |
4
|
|---|---|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling |
s2
|
| Afscherming collectief |
Geen
|
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes |
d2
|
| Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 |
B
|
| Oppervlakte geleider |
Blank
|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 |
Nee
|
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad |
a1
|
| Buitendiameter circa |
5.2 mm
|
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 |
Ja
|
| AWG-maat |
24
|
| Geschikt als telefoonkabel |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) |
Nee
|
| Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond |
Ondergrondse installatiebuis
|
| Geschikt als signaalkabel |
Nee
|
| Duplex |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) |
Nee
|
| Specificatie aderisolatie |
Polyethyleen (PE)
|
| Adercodering volgens HD 308 S2 |
Nee
|
| Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel |
Nee
|
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) |
Ja
|
| Met ripkoord |
Ja
|
| Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
| Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.