Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 35,77 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Value Dulux L 2G11 led-lamp hf ac mains 4000K 3250lm 537mm 140° 220V gematteerd wit 4058075822191
Artikelnr: 2850552448
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118021
|
LED-lamp |
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur |
Wit
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Voet |
2G11
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lampvermogen |
25 - 25 W
|
| Lengte |
537 mm
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Nom. stroom |
110 - 110 mA
|
| Min. aantal schakelcycli |
200000
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
130 lm/W
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Diameter |
44 mm
|
|---|---|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
25 kWh
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 220 V
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
3250 lm
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lichtstroom |
3250 - 3250 lm
|
| Stralingshoek |
140 - 140 °
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.