In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 49,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CoreLine DN142B LED downlight inbouw symm 3000K 1200lm 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169503021
Artikelnr.: 2850565412
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SYLVANIA
Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 150mm Staal 1x1x1mm Ø230mm 0038001
Artikelnr.: 2850621188
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHILIPS
Philips Ledinaire DN060B LED downlight inbouw symm 2920 - 3170K 173mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306629
Artikelnr.: 2850179907
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101129
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Geleiderdoorsnede |
0.75 mm²
|
| Buitendiameter |
170 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Aansluitwijze |
Insnij/IDC
|
| Oppervlaktebescherming |
Geplastificeerd
|
| Geschikt voor lampvermogen |
10.8 - 13.2 W
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Breedte |
170 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Lengte |
170 mm
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
30000 h
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 0.75 mm²
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM5
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Max. systeemvermogen |
12 W
|
| Aantal polen |
1
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
245
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
|---|---|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 40 °C
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
82 mm
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.1
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Nom. stroom |
60 - 60 mA
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
245
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.1
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten |
Nee
|
| Inbouwdiameter |
145 - 155 mm
|
| Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.