Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Oppervlaktebescherming
Geplastificeerd
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor lampvermogen
10.8 - 13.2 W
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Nom. spanning
220 - 240 V
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
245
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor klemmontage
Nee
Inbouwhoogte
220 - 220 mm
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Max. systeemvermogen
12 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Dimming programmeerbaar
Nee
Bediening via Bluetooth
Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Inbouwdiameter
145 - 155 mm
Geschikt voor truss montage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Compatible met Google Assistant
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
245
Lichtsterkte
1262.5 - 1262.5 cd
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.1
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1200 - 1200 lm
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Stralingshoek regelbaar
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
96 - 96 lm/W
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Lichtstroom regelbaar
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee