Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Inbouw armaturen
  4. Downlight inbouw
  5. 8719514354029
  • 
Downlight inbouw - Philips Ledinaire DN070B downlight inbouw symm 3000K 2400lm 225x225mm 41-80° - Breedstralend Insnij/IDC IP54 zwart 8719514354029 - 8719514354029
PHILIPS

Philips Ledinaire DN070B downlight inbouw symm 3000K 2400lm 225x225mm 41-80° - Breedstralend Insnij/IDC IP54 zwart 8719514354029

Artikelnr: 
2850486056
Lev. nr.: 
8719514354029
EAN nr: 
8719514354029
Product type: 
8719514354029

Brutoprijs

€ 59,00 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Alternatief

  • Philips CoreLine DN142B LED downlight inbouw symm 3000K 2350lm 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169502949

    PHILIPS

    Philips CoreLine DN142B LED downlight inbouw symm 3000K 2350lm 41-80° - Breedstralend Schroefklem IP54 wit 8720169502949

    Artikelnr: 2850565386

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Gerelateerde producten

  • Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    SYLVANIA

    Sylvania Montageplaat montageplaat downlighter 205mm Staal 1x1x1mm Ø285mm 0038003

    Artikelnr: 2850621190

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 830 PSU symm 2920 - 3170K 233mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306612

    PHILIPS

    Philips Ledinaire DN060B LED Downlight DN060B 830 PSU symm 2920 - 3170K 233mm >80° - Extreem breedstralend Schroefklem wit 8710163306612

    Artikelnr: 2850179906

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

De nieuwe Ledinaire Downlight biedt uitstekende lichtkwaliteit en een hoog rendement met visueel comfort. Beschikbaar in twee maten met twee lumenopties en twee CCT-opties voor verschillende toepassingen. Dit is een professionele keuze voor dagelijkse verlichtingsinstallaties.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 101129
Downlight/spot/schijnwerper
Geschikt voor pendelophanging Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 II
Aansluitwijze Insnij/IDC
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Buitendiameter 225 mm
Met bewegingssensor Nee
Oppervlaktebescherming Geplastificeerd
Kleur behuizing Zwart
Breedte 225 mm
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Slagvastheid IK03
Spanningstype AC
Geschikt voor lampvermogen 21.6 - 26.4 W
Met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Stralingshoek 41-80° - Breedstralend
Geschikt voor wandmontage Nee
Met lichtsensor Nee
Kleur reflector Zilver
Geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.75 - 0.75 mm²
Oppervlak geborsteld Nee
Aantal polen 1
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Kleurweergave-index 80-89
Dimbaar Nee
Hoogte/diepte 100 mm
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing Kunststof
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Lichtverdeling Symmetrisch
Lengte 225 mm
Geschikt voor klemmontage Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM5
Nom. stroom 125 - 125 mA
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 30000 h
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Dimbaar RF Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur Nee
Lichtuittrede Direct
 
Met lichtbron Ja
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Bediening via Bluetooth Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Lichtkleur Wit
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 122
Dimbaar 0-10 V Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Max. systeemvermogen 24 W
Lichtverdeler Reflector
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Dimbaar met push-button Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM 0.1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 122
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtkleur regelbaar Nee
Dimbaar Dali-2 Nee
Dimbaar DSI Nee
Stralingshoek regelbaar Nee
Inbouwdiameter 195 - 205 mm
Compatible met Casambi Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Flikkerende waarde Pst LM 0.1
Lichtstroom regelbaar Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Vermogensfactor 0.9
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company