Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Oppervlaktebescherming
Geplastificeerd
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen
21.6 - 26.4 W
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Geschikt voor wandmontage
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 0.75 mm²
Lichtverdeling
Symmetrisch
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
30000 h
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Geschikt voor klemmontage
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Constante lichtstroom regeling
Nee
Max. systeemvermogen
24 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtsterkte
2474.5 - 2474.5 cd
Inbouwhoogte
238 - 238 mm
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
122
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Google Assistant
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.1
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
94 - 94 lm/W
Geschikt voor plafondmontage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
0.1
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
122
Lichtstroom regelbaar
Nee
Inbouwdiameter
195 - 205 mm
Compatible met Casambi
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
F
Stralingshoek regelbaar
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
2400 - 2400 lm
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Nee