In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.041,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SOLAREDGE
SolarEdge 1-fase Optimized omvormer SE3000H met SetApp
Artikelnr.: 2850346161
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SolarEdge SE3000H-RW000BEN4 - verkrijgbaar bij Rexel: slimme, compacte kracht voor uw woning.
Bij Rexel leveren we de SolarEdge SE3000H-RW000BEN4: een krachtige 1-fase HD-Wave omvormer die speciaal ontworpen is voor residentiële PV-installaties. Met geavanceerde SolarEdge-technologie haalt u maximale opbrengst uit uw zonnepanelen - betrouwbaar, efficiënt en eenvoudig te installeren.
Waarom Rexel en de SE3000H-RW000BEN4?
• Hoog rendement: de HD-Wave technologie zorgt voor uitzonderlijk hoge conversie-efficiëntie, waardoor uw klanten meer kWh uit hun systeem halen.
• Compact en montagevriendelijk: lichtgewicht en ruimtebesparend ontwerp dat installatie en onderhoud versnelt en vereenvoudigt.
• Veilig en conform: ingebouwde veiligheidsfuncties voor veilige werking en conformiteit met geldende normen.
• Volledige monitoring: geïntegreerde connectiviteit via het SolarEdge Monitoring-platform voor realtime inzicht en snelle foutdiagnose.
• Betrouwbaarheid: geruisarme werking en duurzame componenten voor minimale downtime en lagere onderhoudskosten.
• Support van Rexel: profiteer van onze voorraadbeschikbaarheid, technische ondersteuning en snelle logistiek - wij ondersteunen installateurs en zakelijke klanten bij elk project.
Vraag uw Rexel-adviseur
Wilt u meer weten over beschikbaarheid, prijzen of toepassing van de SE3000H-RW000BEN4? Neem contact op met uw Rexel-adviseur of bezoek onze vestiging voor een vrijblijvende offerte en technische ondersteuning. Bij Rexel denken we mee - van planning tot oplevering.
Let op: sspecificaties en certificeringen kunnen wijzigen. Raadpleeg voor exacte technische details altijd de officiële SolarEdge-documentatie of neem contact op met uw Rexel-contactper
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
302508
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
26111607
|
Lichtnetgekoppelde DC/AC omvormer |
|
| Ethernet |
Ja
|
| Met datalogger |
Ja
|
|---|---|
| Met transformator |
Nee
|
| Netbewaking |
1-fase
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.