In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CorePro G13 led-buis 6500K 800lm T8 604mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514325333
Artikelnr.: 2850473394
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Voet |
G13
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lengte |
604 mm
|
| Diameter |
28 mm
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
100 lm/W
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Nom. stroom |
46 - 46 mA
|
| Kleurtemperatuur |
6500 - 6500 K
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
8 kWh
|
|---|---|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lampaanduiding |
T8
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Daglicht wit > 5300 K
|
| Lampvermogen |
8 - 8 W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
800 lm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
50000 h
|
| Lichtstroom |
800 - 800 lm
|
| Lampvorm |
Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
|
| Stralingshoek |
240 - 240 °
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
200000
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.