In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips Master HF G13 LED tube 3000K 3500lm T8 1500mm 160° 30 - 80V opaal wit 8718696688069
Artikelnr.: 2850180234
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Kleur |
Wit
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Diameter |
28 mm
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
75000 h
|
| Voet |
G13
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lengte |
1513 mm
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
145 lm/W
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Ja
|
| Lampvermogen |
24 - 24 W
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
50000
|
| Lampvorm |
Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
|
|---|---|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
24 kWh
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
3500 lm
|
| Nom. spanning |
30 - 80 V
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtstroom |
3500 - 3500 lm
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Lampaanduiding |
T8
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Nom. stroom |
300 - 750 mA
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Stralingshoek |
160 - 160 °
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.