warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 8719514469587
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
 Vorige
 Volgende
LED-buizen - Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587 - 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587
PHILIPS

Philips CorePro G13 led-buis ho 4000K 2000lm T8 1212mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8719514469587

Artikelnr.: 
2850511679
Lev. nr.: 
8719514469587
EAN nr.: 
8719514469587
Producttype: 
46958700
Ledlampen deal
€ 12,80 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Philips CorePro G13 LED-lamp tube HO 4000K 2000lm T8 1214mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8718696806135

    PHILIPS

    Philips CorePro G13 LED-lamp tube HO 4000K 2000lm T8 1214mm 240° 220 - 240V gematteerd wit 8718696806135

    Artikelnr.: 2850315566

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Armatuurgegevens


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Armatuurgegevens
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
CLP-verklaring (Classification, Labelling, Packaging)
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met besstaande elektromagnetische VSA's.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 101012
LED-lamp
Bediening op afstand mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Diameter 28 mm
Dimbaar Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Filament lamp Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 2000 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar Wi-Fi Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Kleur Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleur behuizing Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 18 kWh
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Gemiddelde nom. levensduur 50000 h
 
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lampaanduiding T8
Lampvermogen 18 - 18 W
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Lengte 1212 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtstroom 2000 - 2000 lm
Met afstandsbediening Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met bewegingssensor Nee
Min. aantal schakelcycli 200000
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 100 - 100 mA
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom lamp 111 lm/W
Stralingshoek 240 - 240 °
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Vermogensfactor 0.9
Voet G13
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company