warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. E-mobility
  3. Laadstation accessoires
  4. Toebehoren E-Mobility
  5. 34158034
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005 Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005 Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005 Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005 Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005 Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
 Vorige
 Volgende
Toebehoren E-Mobility - Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005 - 34158034
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005
REXEL

Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Alfen EVE Single Pro-line/S-Line RAL9005

Artikelnr.: 
2850545182
Lev. nr.: 
34158034
Producttype: 
34158034

Brutoprijs

€ 73,93 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)

    REXEL

    Rexel Haak t.b.v. Laadkabel RAL9005 (Montage op muur of adapter/montageplaat)

    Artikelnr.: 2850545181

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Verkeersbord scharnierbeugel Ø=48 / 82mm t.b.v. Flespaal

    REXEL

    Rexel Verkeersbord scharnierbeugel Ø=48 / 82mm t.b.v. Flespaal

    Artikelnr.: 2850437427

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x600

    REXEL

    Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x600

    Artikelnr.: 2850431621

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Metalen fundatie basis t.b.v. montagepaal

    REXEL

    Rexel Metalen fundatie basis t.b.v. montagepaal

    Artikelnr.: 2850545183

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x800 met pijlen

    REXEL

    Rexel Verkeersbord oplaadpunt elektrische auto 400x800 met pijlen

    Artikelnr.: 2850431620

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)

    REXEL

    Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)

    Artikelnr.: 2850545184

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    REXEL

    Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005

    Artikelnr.: 2850545179

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Afdekkap Alfen Eve Single RAL9005

    REXEL

    Rexel Afdekkap Alfen Eve Single RAL9005

    Artikelnr.: 2850601189

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Rexel Montagepaal verkeersbord 80x80 RAL 9005

    REXEL

    Rexel Montagepaal verkeersbord 80x80 RAL 9005

    Artikelnr.: 2850644169

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Productsheet


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productsheet
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Rexel Adapterplate
De Rexel Adapterplate is ontwikkeld om maximale flexibiliteit te bieden bij het monteren van laadstations op de Rexel modulaire laadpaal. Met deze slimme oplossing kunnen laadstations van verschillende merken eenvoudig en veilig worden bevestigd, zonder dat je voor elk merk een aparte paal hoeft te gebruiken.
Dankzij het doordachte ontwerp is de montage snel, strak en professioneel uit te voeren. De Adapterplate is vervaardigd uit duurzame materialen die bestand zijn tegen intensief gebruik en diverse weersomstandigheden, waardoor hij geschikt is voor zowel binnen- als buiteninstallaties.
Belangrijkste voordelen:
- Universeel toepasbaar: geschikt voor verschillende merken laadstations.
- Modulair systeem: combineer met de Rexel laadpaal voor maximale flexibiliteit.
- Eenvoudige montage: snel, stevig en zonder aanpassingen te installeren.
- Efficiënt voorraadbeheer: één paal, meerdere merken, minder opslag.
- Duurzaam materiaal: ontworpen voor langdurig gebruik, binnen én buiten.
Met de Rexel Adapterplate kies je voor een toekomstbestendige, modulaire laadoplossing die jouw installatie- en voorraadbeheer naar een hoger niveau tilt.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 302528
UNSPSC Code 39121300
 
Toebehoren E-Mobility
Onderdeel Ja
Toebehoren Ja
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company