In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 31,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
OSRAM
Osram Dulux L 2G11 led-lamp l hf mains 840 4000K 1000lm 229.5mm 140° 220 - 240V gematteerd wit 4058075557499
Artikelnr.: 2850454589
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118021
|
LED-lamp |
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Diameter |
44 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
1000 lm
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Ja
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
8 kWh
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lampvermogen |
8 - W
|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Min. aantal schakelcycli |
200000
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Lichtstroom |
1000 - lm
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Lengte |
229.5 mm
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Nom. stroom |
38 - mA
|
| Spanningstype |
AC
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
125 lm/W
|
| Stralingshoek |
140 - °
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Voet |
2G11
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.