warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-lampen (PL/CFLI)
  5. 4058075822252
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252 Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252 Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252 Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252 Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252 Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252
 Vorige
 Volgende
LED-lampen (PL/CFLI) - Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252 - 4058075822252
Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252
Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252
Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252
Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252
Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252
LEDVANCE

Ledvance Value Dulux T/E led-lamp hf ac mains 3000K 720lm 120mm 120° 220V gematteerd wit 4058075822252

Artikelnr.: 
2850552451
Lev. nr.: 
4058075822252
EAN nr.: 
4058075822252
Producttype: 
4058075822252

Brutoprijs

€ 23,11 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Osram Dulux T/E led-lamp t/e hf mains 830 3000K 720lm 120mm 130° 220 - 240V gematteerd wit 4058075559349

    OSRAM

    Osram Dulux T/E led-lamp t/e hf mains 830 3000K 720lm 120mm 130° 220 - 240V gematteerd wit 4058075559349

    Artikelnr.: 2850454620

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Schema


Schema

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Energielabels

Energielabel


Energielabel


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad


Energielabel productgegevensblad

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Schema
Schema
Technische handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Energielabel
Energielabel
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
Energielabel productgegevensblad
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

LED vervanging voor CFLni met 4-pins GX24q lampvoet voor bediening op E-VSA en netspanning. Productkenmerken: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Levensduur: max. 30.000 u. GX24q lampvoet met vier-pins plug-in steekfiiting. Rotatable base around its longitudinal axis (± 90°). IP-klasse: IP20. Kwik-vrije lampen. Productvoordelen: Eenvoudige montage. Laag energieverbruik. Eenvoudige lampvervanging dankzij compact ontwerp. Directe werking op 230 V wisselstroom mogelijk. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C. Supermarkten en warenhuizen. Wandelpaden en gangen. Hotels, restaurants.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Bediening op afstand mogelijk Nee
Kleurweergave-index 80-89
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lampvermogen 7 - W
Lichtstroom 720 - lm
Diameter 41 mm
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Warmwit < 3300 K
Compatible met Google Assistant Nee
Lengte 120 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Lampvorm Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Met afstandsbediening Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Met bewegingssensor Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Met schemeringsschakelaar Nee
 
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 F
Nom. stroom 32 - mA
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 720 lm
Dimbaar Zigbee Nee
Min. aantal schakelcycli 200000
Dimbaar Wi-Fi Nee
Nom. spanning 220 - V
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Geschikt voor elektronisch VSA Ja
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Stralingshoek 120 - °
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Specifieke lichtstroom lamp 102 lm/W
Filament lamp Nee
Spanningstype AC
Vermogensfactor 0.9
Geschikt voor magnetisch VSA Nee
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 7 kWh
Kleur Wit
Kleur behuizing Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Kleurtemperatuur 3000 - K
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company