Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Rexel Logo
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. LED lichtbronnen
  4. LED-buizen
  5. 4099854038181
  • 
LED-buizen - Ledvance Value G13 led-buis em 6500K 1800lm T8 1213mm 190° 220V gematteerd wit 4099854038181 - 4099854038181
LEDVANCE

Ledvance Value G13 led-buis em 6500K 1800lm T8 1213mm 190° 220V gematteerd wit 4099854038181

Artikelnr: 
2850552616
Lev. nr.: 
4099854038181
EAN nr: 
4099854038181
Product type: 
4099854038181

Brutoprijs

€ 9,75 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Opvolger

  • Ledvance Value G13 led-buis 6500K 1800lm T8 1213mm 190° 220V gematteerd wit 4099854434648

    LEDVANCE

    Ledvance Value G13 led-buis 6500K 1800lm T8 1213mm 190° 220V gematteerd wit 4099854434648

    Artikelnr: 2850643548

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Osram SubstiTube G13 TL-LED 6500K 1800lm T8 1212mm 190° 220 - 240V gematteerd wit 4058075611719

    OSRAM

    Osram SubstiTube G13 TL-LED 6500K 1800lm T8 1212mm 190° 220 - 240V gematteerd wit 4058075611719

    Artikelnr: 2850473197

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

LED-buizen voor conventionele voorschakelapparaten (C-VSA) en AC-netspanning. Productkenmerken: LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V. Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1). Enkel- en tandembedrijf op conventioneel voorschakelapparaat (=0,9 m versies). Buis vervaardigd van glas. Kwik-vrij en RoHS-compliant. Gelijkmatige uitlichting. IP-klasse: IP20. Productvoordelen: Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis. Energiebesparing tot 69% (vergeleken met T8 fluorescentielamp). Snelle, eenvoudige en veilige vervanging zonder herbedrading. Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in combinatie met sensortechnologie. Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen. Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen. Toepassingsgebieden: Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20…+45 °C. Gangen, trappen, parkeergarages. Industrie. Warenhuizen. Koelruimten en magazijnen. Huishoudelijke applicaties. Supermarkten en warenhuizen. Technische uitrusting: Geschikt voor gebruik met verliesarme en conventionele voorschakelapparaten.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39101600
Conditie/kortingsgroep 118021
LED-lamp
Kleurweergave-index 80-89
Lengte 1213 mm
Kleur Wit
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur 15 kWh
Spanningstype AC
Met afstandsbediening Nee
Lampvermogen 15 - W
Bediening op afstand mogelijk Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar Nee
Voet G13
Kleur behuizing Wit
Nom. spanning 220 - V
Stralingshoek 190 - °
Met schemeringsschakelaar Nee
Specifieke lichtstroom lamp 120 lm/W
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Compatible met Amazon Alexa Nee
Lampvorm Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Beschermingsgraad (IP) IP20
Lichtkleur volgens EN 12464-1 Daglicht wit > 5300 K
Dimbaar Wi-Fi Nee
 
Nom. stroom 76 - mA
Compatible met Google Assistant Nee
Uitvoering glas/afdekking Gematteerd
Diameter 26.8 mm
Dimbaar Touch and Dim Nee
Lampaanduiding T8
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Lichtstroom 1800 - lm
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG0
Met IFTTT ondersteuning Nee
Geschikt voor magnetisch VSA Ja
Gemiddelde nom. levensduur 30000 h
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 1800 lm
Min. aantal schakelcycli 200000
Filament lamp Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 E
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor elektronisch VSA Nee
Kleurtemperatuur 6500 - K
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar Bluetooth Nee
Vermogensfactor 0.9
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company