Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
1.5 mm²
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Geschikt voor wandmontage
Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
0 lm
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Lamptype
LED uitwisselbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Stralingshoek
41-80° - Breedstralend
Kleurtemperatuur
4000 - K
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Ja
Bediening via Bluetooth
Nee
Materiaal behuizing
Aluminium
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP54
Max. systeemvermogen
24 W
Stralingshoek regelbaar
Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
100000 h
Materiaal afdekking
Zonder kap
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3050 - lm
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Dimming fabrikantspecifiek
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Dimbaar faseaansnijding
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Dimbaar faseafsnijding
Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM3
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG1
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nee
Dimbaar met push-button
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Dimbaar Sine Wave Reduction
Nee
Noodfunctiebewakingssysteem
Geen
Dimming programmeerbaar
Nee
Totale harmonische vervorming (THD)
20 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
17
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Lichtstroom regelbaar
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
19
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
11
Dimbaar Touch and Dim
Nee
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Lichtverdeler
Refractorlens
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Compatible met Google Assistant
Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
0 %