Philips CoreLine Downlight maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige downlights meer dan waar. De CoreLine Downlight-serie is geschikt voor de vervanging van individuele armaturen, met aantrekkelijke totale eigendomskosten, zodat je klanten de overstap kunnen maken naar LED. Deze ingebouwde indoor downlights creëren een uniforme lichtverdeling voor algemene verlichtings- en kantoortoepassingen (UGR 19). Ook leveren ze onmiddellijk energiebesparingen op en hebben ze een veel langere levensduur, zodat ze hun geld meer dan waar zijn en een milieuvriendelijke oplossing vormen. CoreLine DN142B inbouw downlights zijn eenvoudig te installeren dankzij de standaard maat van de inbouwopening en insteekconnectoren. De serie biedt tevens een InterAct-ready optie met ingebouwde draadloze communicatie voor gebruik met InterAct-gateways, -sensoren en -software.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Lichtkleur
Aantal polen
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtkleur regelbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Bediening via Bluetooth
Lichtstroom regelbaar
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 30 minuten
Lichtuittrede
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 60 minuten
Lichtverdeler
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B 90 minuten
Lichtverdeling
Buitendiameter
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Amazon Alexa
Materiaal afdekking
Compatible met Apple HomeKit
Materiaal behuizing
Compatible met Casambi
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Constante lichtstroom regeling
Max. systeemvermogen
Dimbaar
Met aanwezigheidsmelder
Dimbaar 0-10 V
Met bewegingssensor
Dimbaar 1-10 V
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar Dali
Met lichtbron
Dimbaar Dali-2
Met lichtsensor
Dimbaar DMX
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar DSI
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Nom. spanning
Dimbaar faseafsnijding
Nom. stroom
Dimbaar LineSwitch
Noodfunctiebewakingssysteem
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar met push-button
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar netspanningsmodulatie
Oppervlak geborsteld
Dimbaar RF
Oppervlaktebescherming
Dimbaar Sine Wave Reduction
Reflector
Dimbaar Touch and Dim
Slagvastheid
Dimbaar Zigbee
Soort bedrading
Dimming fabrikantspecifiek
Spanningstype
Dimming programmeerbaar
Specifieke lichtstroom armatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Stralingshoek regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Totale harmonische vervorming (THD)
Geleiderdoorsnede
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Vermogensfactor
Geschikt voor inbouwmontage
Verstelbaarheid
Geschikt voor klemmontage
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Voorschakelapparaat
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor truss montage
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Geschikt voor wandmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Hoogte/diepte
Inbouwbreedte
Inbouwdiameter
Inbouwhoogte
Inbouwlengte
Kleur behuizing
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleur reflector
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Lamphouder
Lamptype