In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 73,45 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ZEBRA
Zebra Z-ACC Opbouwraam opbouwframe 120x30 1200x300x68mm Wit ZEB ACC027
Artikelnr.: 2850670427
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
INTERLIGHT
Interlight Next+ LED Armatuur Easyfit UGR<19 + driver geschikt voor nood 4000K 1195x295mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem wit IL-P195K4NU
Artikelnr.: 2850432408
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
301816
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Breedte |
295 mm
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
30 - 30 W
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Hoogte/diepte |
28 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Nom. spanning |
230 - 230 V
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lengte |
1195 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Ja
|
| Aantal polen |
2
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
|---|---|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Max. systeemvermogen |
30 W
|
| Nom. stroom |
800 - 800 mA
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 4000 K
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 40 °C
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3715 - 3715 lm
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Gelakt
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.