In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 861,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
EASEE
Easee Equalizer P1
Artikelnr.: 2850478684
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Adapter / montageplaat t.b.v. Easee laders RAL9005
Artikelnr.: 2850498953
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Betonnen sokkel t.b.v. modulaire paal (incl. instorthulzen M10)
Artikelnr.: 2850545184
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Modulaire paal t.b.v. single laadstation 80x80 L=1200mm met voetplaat (incl. Blindplaat) RAL9005
Artikelnr.: 2850545179
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
REXEL
Rexel Montagepaal verkeersbord 80x80 RAL 9005
Artikelnr.: 2850644169
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee BasePR 80x80 2-Way Singel
Artikelnr.: 2850478122
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee BasePR 80x80 1-Way Singel
Artikelnr.: 2850478121
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee Ready
Artikelnr.: 2850478110
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EASEE
Easee Key voor E-Mobility
Artikelnr.: 2850478111
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303350
|
Laadstations |
|
| Diepte |
106 mm
|
| 5G-netwerk standaard |
Nee
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
6 - 16 mm²
|
| Aantal laadconnectoren CHAdeMO |
0
|
| In netwerk op te nemen via LAN |
Ja
|
| Aantal huishoudelijke contactdozen |
0
|
| Hoogte |
256 mm
|
| Aantal CEE-contactdozen |
0
|
| Geschikt voor netwerken als uitbreiding |
Nee
|
| Aantal aardlekautomaten type A |
1
|
| Geschikt voor netwerken als master |
Nee
|
| Ingangsspanning |
230 - 400 V
|
| Aantal laadconnectoren GB AC |
0
|
| Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat |
Ja
|
| Aantal laadconnectoren GB DC |
0
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 |
0
|
| Max. uitgangsstroom bij DC |
28 A
|
| Aantal laadconnectoren Type 1 CCS |
0
|
| Met beveiligingsschakelaar |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen Type 2 |
0
|
| Met energiemeter |
Nee
|
| Aantal laadcontactdozen GB |
0
|
|---|---|
| Aantal laadconnectoren Type 2 CCS |
0
|
| Aantal laadconnectoren Type 2 |
1
|
| Max. vermogen per laadpunt |
22 kW
|
| Met display |
Nee
|
| Met geïntegreerde RFID-kaartlezer |
Ja
|
| Aantal laadcontactdozen Type 3 |
0
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP54
|
| Met sleutelschakelaar |
Nee
|
| Backend meegeleverd |
Ja
|
| Met MID-compatibele energiemeter |
Nee
|
| Aantal laadunits |
1
|
| NFC (Near Field Communication) |
Ja
|
| Breedte |
193 mm
|
| Nom. aansluitvermogen |
22 kW
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Separate aansluitkast |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK10
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Uitgangsspanning bij DC |
6 V
|
| Uitvoering aansluiting installatiezijde |
3-fase
|
| Verbinding via Wi-Fi |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.