In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 12,35 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CorePro Led G23 led-lamp pls 2p 840 4000K 550lm 166mm 120° 220 - 240V helder wit 8718699596682
Artikelnr.: 2850315542
Min: 20 STK , Besteleenheid 20 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Diameter |
31 mm
|
| Kleur |
Wit
|
| Voet |
G23
|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
110 lm/W
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Lengte |
166 mm
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Nom. stroom |
31 - 31 mA
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
550 lm
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
5 kWh
|
|---|---|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Neutraal wit 3300 - 5300 K
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lampvermogen |
5 - 5 W
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtstroom |
550 - 550 lm
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Ja
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Min. aantal schakelcycli |
50000
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Stralingshoek |
120 - 120 °
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.