In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CorePro G24d-3 led-lamp plc 2p 830 3000K 950lm 170.6mm 220 - 240V Helder glas wit 8718696541234
Artikelnr.: 2850069328
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39101600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101012
|
LED-lamp |
|
| Met schemeringsschakelaar |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Kleur |
Wit
|
| Spanningstype |
AC
|
| Voet |
G24d-3
|
| Uitvoering glas/afdekking |
Gematteerd
|
| Lengte |
171 mm
|
| Geschikt voor elektronisch VSA |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Specifieke lichtstroom lamp |
111 lm/W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Gewogen energieverbruik in 1.000 uur |
9 kWh
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Lampvorm |
Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
|
| Met afstandsbediening |
Nee
|
| Lichtkleur volgens EN 12464-1 |
Warmwit < 3300 K
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Nee
|
| Diameter |
34 mm
|
| Nom. stroom |
52 - 52 mA
|
|---|---|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtstroom |
990 - 990 lm
|
| Gemiddelde nom. levensduur |
30000 h
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 |
990 lm
|
| Lampvermogen |
8.9 - 8.9 W
|
| Dimbaar Wi-Fi |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Filament lamp |
Nee
|
| Stralingshoek |
120 - 120 °
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Geschikt voor magnetisch VSA |
Ja
|
| Min. aantal schakelcycli |
50000
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Bluetooth |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.