In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 21,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LUMIANCE
Lumiance Inset Trend 62 Flush GU10 inbouwspot 65 fl es50 0K 82x82mm Vrijstralend/diffuus nikkel 3083560
Artikelnr.: 2700440324
Min: 150 STK , Besteleenheid 150 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
117017
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Lamphouder |
GU10
|
| Buitendiameter |
82 mm
|
| Kleur behuizing |
Nikkel
|
| Breedte |
85 mm
|
| Oppervlak geborsteld |
Ja
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Vrij kabeluiteinde
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
85 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Geschikt voor klemmontage |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Lengte |
85 mm
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - °C
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
|---|---|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
0 %
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Kleurtemperatuur |
0 - K
|
| Max. systeemvermogen |
0.1 W
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
0
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.