Geschikt voor lampvermogen
34 - 34 W
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Lamptype
LED uitwisselbaar
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Geschikt voor wandmontage
Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
260 lm
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
170000 h
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Nom. spanning
230 - 230 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
36
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Max. systeemvermogen
34 W
Specifieke lichtstroom armatuur
135.3 - 142.9 lm/W
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3000 - 4600 lm
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Lichtstroom regelbaar
Standen
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Flikkerende waarde Pst LM
0.9
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
15 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.35
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Totale harmonische vervorming (THD)
19 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
23