Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Lamptype
LED uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Geschikt voor lampvermogen
34 - 34 W
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Ja
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
170000 h
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
36
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
260 lm
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Stralingshoek regelbaar
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Nom. spanning
230 - 230 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Specifieke lichtstroom armatuur
135.3 - 142.9 lm/W
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3000 - 4600 lm
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie
Hoogfrequent
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd
Max. systeemvermogen
34 W
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Flikkerende waarde Pst LM
0.9
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
36
Geschikt voor klemmontage
Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.35
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
15 %
Lichtstroom regelbaar
Standen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Totale harmonische vervorming (THD)
19 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
23