Beschermingsklasse volgens IEC 61140
I
Materiaal afdekking
Kunststof opaal
Geleiderdoorsnede
2.5 mm²
Geschikt voor lampvermogen
47 - 47 W
Lamptype
LED uitwisselbaar
Nom. spanning
230 - 230 V
Voorschakelapparaat
LED regeling stroomgestuurd
Geschikt voor wandmontage
Ja
Soort bedrading
Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Ja
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor pendelophanging
Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
93 %
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Geschikt voor klemmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Ja
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.35
Geschikt voor inbouwmontage
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - 1.5 mm²
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
85 %
Specifieke lichtstroom armatuur
136.2 - 142.3 lm/W
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Kleurtemperatuur
4000 - 4000 K
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Lichtstroom regelbaar
Standen
Noodfunctiebewakingssysteem
Automatische zelfdiagnose
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
D
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
170000 h
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
15 %
Noodstroomvoorzieningssysteem
Decentraal (individuele batterij)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
31
Flikkerende waarde Pst LM
0.9
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Totale harmonische vervorming (THD)
19 %
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Oppervlaktebescherming behuizing
Geplastificeerd
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
260 lm
Max. systeemvermogen
47 W
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
31
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM5
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
19
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
3700 - 6400 lm