Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Kleurweergave-index
80-89
Geschikt voor wandmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor klemmontage
Nee
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Compatible met Google Assistant
Nee
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Max. systeemvermogen
4.7 W
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Soort bedrading
Geschikt voor doorgangsbedrading
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Nee
Geschikt voor truss montage
Nee
Lichtverdeling
Symmetrisch
Bediening via Bluetooth
Ja
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor aantal lichtbronnen
1
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Geschikt voor opbouwmontage
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen
Ja
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
95 %
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Kleurtemperatuur
2700 - K
Aansluitbare geleiderdoorsnede
0.75 - mm²
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
5 %
Geschikt voor stroomrailmontage
Nee
Flikkerende waarde Pst LM
1
Stralingshoek
21-40° - Mediumstralend
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Verstelbaarheid
Niet verstelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Lichtkleur regelbaar
Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
320 - lm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
25000 h
Lichtstroom regelbaar
Traploos
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Stralingshoek regelbaar
Nee
Specifieke lichtstroom armatuur
80 - lm/W
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
G