Geschikt voor noodverlichting
Nee
Kleurweergave-index
80-89
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
II
Geleiderdoorsnede
0.75 mm²
Voorschakelapparaat
Niet noodzakelijk
Kleurtemperatuur
3000 - 6500 K
Materiaal behuizing
Kunststof
Geschikt voor wandmontage
Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)
22
Geschikt voor inbouwmontage
Ja
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Materiaal afdekking
Kunststof mat/gesatineerd
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
106
Geschikt voor klemmontage
Nee
Compatible met Apple HomeKit
Nee
Geschikt voor pendelophanging
Nee
Stralingshoek
>80° - Extreem breedstralend
Lichtverdeling
Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage
Ja
Lichtstroom regelbaar
Standen
Met IFTTT ondersteuning
Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
106
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nee
Constante lichtstroom regeling
Nee
Met aanwezigheidsmelder
Nee
Nom. spanning
220 - 240 V
Bediening via Bluetooth
Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)
SDCM6
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
90 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nee
Lichtverdeler
Diffuserlens/optiek/paneel
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
66
Compatible met Google Assistant
Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
80 %
Met bevestigingsmateriaal
Ja
Stralingshoek regelbaar
Nee
Lichtkleur regelbaar
Standen
Compatible met Amazon Alexa
Nee
Compatible met Casambi
Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
1400 - 2750 lm
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
C
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
10 %
Stroboscoopeffectwaarde SVM
0.4
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Ja
Max. systeemvermogen
23 W
Inbouwhoogte/diepte
10 mm
Totale harmonische vervorming (THD)
30 %
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
50000 h
Geschikt voor plafondmontage
Ja
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
RG0
Flikkerende waarde Pst LM
1
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
IP20
Specifieke lichtstroom armatuur
115 - 127 lm/W
Oppervlaktebescherming behuizing
Gelakt