Brandmeldcentrales Brandmeldcentrales (137 Artikelen)

Brandbeveiliging: van brandblussers tot brandmeldcentrales

Ontdek onze uitgebreide selectie brandveiligheidsproducten, waaronder brandmeldcentrales, brandblussers, brandmelders, blusdekens en handmelders. Hoogwaardige brandmeldcentrales zorgen voor snelle detectie en alarmering bij brand. Combineer dit met betrouwbare brandblussers en blusdekens voor een complete brandveiligheidsoplossing. Denk ook aan handmelders, deze bieden extra zekerheid voor directe melding. Ons assortiment omvat betrouwbare merken zoals Ajax en Comelit.

Bekijk meer

Kendrion deurmagneet 150mm
Toevoegen aan bestellijst
Kendrion ankerplaat 50mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 35,25 / STK

Kendrion deurmagneet 24vdc
Toevoegen aan bestellijst

€ 125,75 / STK

Kendrion 24 VDC DEURMAGNEET WAND
Toevoegen aan bestellijst
Kendrion ankerplaat 50mm
Toevoegen aan bestellijst

€ 19,75 / STK

Comelit LOGIFIRE geadresseerde brandmeldcentrale 1-8 lus
Toevoegen aan bestellijst
Kendrion 24vdc deurmagneet
Toevoegen aan bestellijst
Maasland Security Handmelder groen m.afdekraam
Toevoegen aan bestellijst
Maasland Security ELEK.MAGNEET OPB.12/24V
Toevoegen aan bestellijst
EI Electronics Handalarmmelder
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Solo Testgas brandmeldinstallatie A5 250ml 20250249
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Sproeischuimblusser PFAS vrij A 9l A0188809
Toevoegen aan bestellijst
Ajax Poederblusser GP6 brandklasse: A B en C A 6l A0193006
Toevoegen aan bestellijst
STI SLEUTEL T.B.V.RESET HANDMELDER
Toevoegen aan bestellijst

€ 3,75 / STK

STI HANDMELDER GRN OPBOUW 2X W
Toevoegen aan bestellijst
Maasland Security ankerpl 60gr voor deurmagn
Toevoegen aan bestellijst
STI Handmelder waterdicht groen opbouw ReSet breekglas dubbel
Toevoegen aan bestellijst
Conduct Blusdeken 40x42mm FW4042
Toevoegen aan bestellijst

€ 460,00 / STK

Schmersal magneet
Toevoegen aan bestellijst

€ 13,10 / STK

Maus Aerosol brandblusmiddel 0,5m3 incl. 3M tape en schroeven
Toevoegen aan bestellijst
Comelit LOGIFIRE 2 geadresseerde brandmeldcentrale
Toevoegen aan bestellijst