With the R. STAHL Series 8040 fire alarm stations, you can manually trigger alarms in hazardous areas. Smash the glass pane using the emergency hammer attached to the side and trigger the alarm using the button. The alarms are available in three different variants for tripping and disconnecting the alarm. Fire alarm stations, explosion-protected, Type: 8146/5052-C814, AC rated operational voltage: 500 V, Enclosure material: Polyester resin, Glass fibre reinforced, Enclosure colour: Red (RAL 3000), Version: Preloaded mushroom pushbutton, Application range (zones): 1 2 21 22, Gas explosion protection: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Dust explosion protection: II 2 D Ex tD 80 °C Db, min. ambient temperature: -40 °C, max. ambient temperature: +60 °C, Degree of protection (IP): IP66, Conductor cross-section: 2,5 mm2 Finely stran, Cable entry: 1 x M25 x 1,5, For further information, see: r-stahl.com WebCode 8146G
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Materiaal behuizing
Weerstand Rm
Weerstandsmodule
Voor explosieveilige zone gas
Weerstand Re
Voor explosieveilige zone stof
Kleur behuizing
Beschermingsgraad (IP)