warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Brand, toegang en inbraak
  3. Toegangscontrolesystemen
  4. Intercomsystemen
  5. Deurstation deurcommunicatie
  6. AD2101
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit Adam Video deurstation 1 beltoets zilver IP54 Inbouw (stucwerk) AD2101 Comelit Adam Video deurstation 1 beltoets zilver IP54 Inbouw (stucwerk) AD2101
 Vorige
 Volgende
Deurstation deurcommunicatie - Comelit Adam Video deurstation 1 beltoets zilver IP54 Inbouw (stucwerk) AD2101 - AD2101
Comelit Adam Video deurstation 1 beltoets zilver IP54 Inbouw (stucwerk) AD2101
COMELIT

Comelit Adam Video deurstation 1 beltoets zilver IP54 Inbouw (stucwerk) AD2101

Artikelnr.: 
2850563619
Lev. nr.: 
AD2101
EAN nr.: 
8023903426939
Producttype: 
AD2101

Brutoprijs

€ 633,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Handleidingen

Technische handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Technische handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

Monobloc inbouw audio/video-deurstation met 1 drukknop Adam. Digitaal 2-draads systeem Simplebus 2. Het frontpaneel is uitgevoerd in geanodiseerd aluminium, bestand tegen weersinvloeden en vandalismebestendig (beschermingsgraad IK08) Groothoekcamera. De drukknop is al voorgeprogrammeerd om de video-deurintercom op te roepen met oproepcode 1. De totale breedte bedraagt slechts 60 mm, een zeer beperkte afmeting waardoor het deurstation naast de traditionele wandmontage ook direct op de deurstijl kan worden geïnstalleerd. Ook ideaal voor renovaties. Het is mogelijk naamkaders, art. AD9201, toe te voegen en door de gebruiker aan te passen informatieplaatjes, art. AD9202. Afmetingen (B x H x D): 60 x 250 x 37mm.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 30171512
Conditie/kortingsgroep 138002
Deurstation deurcommunicatie
Breedte 60 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Zilver
Met display Nee
Inbouwbreedte 50 mm
Met afdekking Ja
Bedrijfsmodus Druktoets
Diepte 40 mm
Modulaire bouwwijze Nee
Inbouwhoogte 225 mm
Hoogte 250 mm
Met infoschild Ja
Spanningstype voedingsspanning DC
Installatietechniek 2-draads
Afluisterbeveiligd Ja
Frontplaat breedte 60 mm
Inbouwdiepte 40 mm
Slagvastheid IK08
Vandaalbestendig Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
 
Met kleurendisplay Nee
Voedingsspanning bij DC 32 - 34 V
Wi-Fi Nee
Bediening via app Nee
Frontplaat hoogte 250 mm
Aantal beltoetsen 1
Hoorapparaat-compatibel Nee
Geïntegreerde deuropeningsschakeling Ja
Automatische helderheidsregeling Nee
Openingshoek camera 85 °
Met inductielus Nee
Met camera Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Handmatig richtbare camera Nee
Met schermverlichting Nee
Groepsoproep-functie Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met digitale deurcode Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Geluidssterkteclassificatie volgens EN 62820-1-1 67 dB(A)
Materiaal front Aluminium
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company