warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Datacommunicatie
  3. Datacommunicatie toebehoren
  4. Beeldscherm
  5. HMON055D
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Comelit LED-Monitor 55 4K Pro Comelit LED-Monitor 55 4K Pro
 Vorige
 Volgende
Beeldscherm - Comelit LED-Monitor 55 4K Pro - HMON055D
Comelit LED-Monitor 55 4K Pro
COMELIT

Comelit LED-Monitor 55 4K Pro

Artikelnr.: 
2850641804
Lev. nr.: 
HMON055D
EAN nr.: 
8023903436990
Producttype: 
HMON055D

Brutoprijs

€ 1.737,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document

Productdetails



Productdetails

Kleurenmonitor, LED van 55'', weergave verhouding 16:9, resolutie FULL-HD, VESA montage standaard 400/200. Accessoire voor montage aan de wand opgenomen, bureausteun NIET beschikbaar.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 43211902
Conditie/kortingsgroep 138097
Beeldscherm
Aantal BNC aansluitingen 0
Uitvoering display LCD
Aantal DisplayPort (DP) ingangen 1
Standaard montagemaat volgens VESA 400x300
Verstelbereik hoogte 0 - 0 mm
Aantal DVI aansluitingen 0
VGA-aansluiting Ja
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm 1024
Voedingsspanning bij AC 50Hz 220 - 240 V
Aantal HDMI aansluitingen 2
Voedingsspanning bij AC 60Hz 230 - 240 V
Aantal ingangen Mini DisplayPort (mDP) 0
Vrijstaand Ja
Aantal pixels, verticaal 2160
Aantal pixels, horizontaal 3840
Aantal mini-HDMI-aansluitingen 0
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Aantal kleuren van het display 16700000
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Compatible met Amazon Alexa Nee
Breedte 1240 mm
Beschermingsgraad (IP) IP00
Beeldschermdiagonaal zichtbaar 139 cm
 
Beeldherhalingsfrequentie 0.05 - 0.05 kHz
Beeldformaat 16:9
Bedrijfstemperatuur 0 - 40 °C
Beeldschermdiagonaal zichtbaar (inch) 55 inch
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Diepte 66 mm
Energie efficiëntie klasse (2019/2013/EU) Niet noodzakelijk
Frontinbouw mogelijk Nee
Geschikt voor railmontage Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Hellingshoek 178 - 178 °
Hoogte 716 mm
Met toetsenbord op scherm Nee
Met schermverlichting Ja
Met kleurendisplay Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met HW-interface PS2 Nee
Kleur behuizing Zwart
Horizontale frequentie 31 - 50 kHz
Met touchscreen Nee
Muis-cursor besturing geïntegreerd Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Resolutie 4K UHD
Spanningstype voedingsspanning AC
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company