Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Ethernet
Gigabit Ethernet
Hoogte
Aantal poorten 100Mbps SC
Aantal poorten 10Mbps AUI
Diepte
Aantal poorten 10Mbps BNC
Aantal ISDN WAN poorten
Aantal poorten 1000Mbps SC
Breedte
Aantal poorten 1000 Mbps MT RJ
40 Gigabit Ethernet
Fast Ethernet
10 Gigabit Ethernet
Aantal combi poorten RJ45/Mini GBIC
Golflengte
Aantal poorten 100/1000Mbps RJ45