Ons aanbod voor mens-machine-dialogen omvat:
bedieningsbehuizingen,
en toetsenbordbehuizing,
een arm met vast of roterend verbindingssysteem,
een uitgebreid assortiment accessoires.
Het ontwerp van het globale dialoogsysteem, dat een aantrekkelijk uiterlijk combineert met ergonomie, maakt een eenvoudige aanpassing aan de vereisten van de desbetreffende toepassing mogelijk, alsmede afstemming op de styling van de klant.
En daarbovenop...
sterk IK 10, stalen huis, bovenste paneel versterkt door middel van plaat, dikte 3 mm, frame van geëxtrudeerd aluminium.
waterdichte IP 54 polyurethaan-afdichting.
Technische kenmerken:
Bedieningsbehuizingen omvatten:
Een stalen behuizing, gestructureerde epoxy-polyester lakafwerking, kleur grijs RAL 7035, met achterdeur die opent over 120°, sluiting door middel van dubbelbaard slot.
Het bovenste paneel is versterkt (3 mm) en voorzien van boringen 54 of 87 mm (volgens referentie) om hangende montage van de behuizing mogelijk te maken, een aluminium voorzijde (dikte 2,5 mm), aan weerszijden beschermd door kunststof folie, voor montage van dialoogelementen, en een trimframe bestaande uit vier profielen van geëxtrudeerd aluminium.
Bij het ontwerp van deze profielen is rekening gehouden met de functionaliteiten van de accessoire-montage, de ergonomie van het behuizingsgebruik en het uiterlijk van de totale eenheid, gestructureerde epoxy-polyester poederverfafwerking, kleur grijs RAL 7040.
Beschermingsgraad: IP 54.
Bestand tegen externe mechanische weerstand: IK 10.
Lakafwerking RAL 7035.
Certificeringen: EN62208, LCIE, UL en CUL.
Reserveonderdelen voor behuizingen
Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal
Breedte
Diepte
Hoogte
Beschermingsgraad (NEMA)
Uitvoering oppervlakte
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
RAL-nummer