De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.
Eigenschappen:
; Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO2);
; Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
; Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
; Glasvezel patch-snoer in multi mode OM3;
; LS0H-mantel;
; Met aramide garens versterkt;
; Temperatuurbereik : van -5 °C tot 60 °C;
; Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801,
EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
; Kabeldiameter: 3mm.;
SC/SC connectoren.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Kabeltype
Type vezel
Aantal vezels
Categorie
APC-versie aansluiting 1
Connectortype uiteinde 1
APC-versie aansluiting 2
Connectortype uiteinde 2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Knikbeschermingstule
Mantelkleur
Uitwendige diameter mantel enkele vezel