In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 101,24 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6A STP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241959
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand THERMOSTAAT 12-250VAC 10A. BEVESTIGING M.B.V. MAGNEET.
Artikelnr.: 2700859457
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Wandkast verticaal 19" 3HE 538x158x569mm Zwart 646240
Artikelnr.: 2850488484
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand VENTILATOR 230V MET 2.5M S
Artikelnr.: 2700929368
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand LCS3 PATCHPANEEL 24-V 1HE COMPL INCL 24 STUKS CAT.6 UTP CONNECTOREN
Artikelnr.: 2850241952
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121301
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
108118
|
Power distribution unit (PDU) |
|
| Voedingsspanning |
230 V
|
| Uitlezing |
Lokaal
|
| Elektrische aansluiting |
Aansluitsnoer met stekker
|
| Montagemaat |
465.1 mm
|
| Diepte |
50 mm
|
| Montagerichting |
Horizontaal/verticaal
|
| Schakelbaar |
Nee
|
| Met LED indicatie |
Nee
|
| Aantal C20 contactdozen |
0
|
| Met display |
Nee
|
| Hoogte |
44.3 mm
|
| Breedte |
44.3 mm
|
| Kleur |
Zwart
|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 |
0
|
| Temperatuurmeting |
Nee
|
| Overspanningscategorie |
2
|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 |
0
|
|---|---|
| Kabellengte |
3 m
|
| Netontstoringsfilter |
Nee
|
| Montagemaat (gestandaardiseerd) |
19
|
| Aantal contactdozen overig |
0
|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 |
0
|
| SNMP |
Nee
|
| Met zekering |
Nee
|
| Aantal hoogte-eenheden |
1
|
| Ampèremeter |
Nee
|
| Aantal C13 contactdozen |
0
|
| Lengte |
482.6 mm
|
| Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F) |
6
|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 |
0
|
| Aantal installatieautomaten |
0
|
| Met bevestigingsmateriaal |
Ja
|
| Aantal C19 contactdozen |
0
|
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) |
0
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.